METRO SXRS43CM3 Sairaanhoitajapalvelinkärry Polymer Light Taupe | AE8NKN 6EJF4

METRO SXRS43CM3 Sairaanhoitaja Palvelinkärry Polymer Light Taupe

Varastossa
Tuote: AE8NKN Malli: SXRS43CM3Ristiviite: 6EJF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,988.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaanhoitajapalvelimen ostoskori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTaupe
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä(4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24.875 "
Kokonaiskorkeus44.75 "
kokonaisleveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO FLNURSE sairaanhoitopalvelinkori H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZYB 24X117 LÄMPÖPolymeeri(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla422.375 "35.125 "32.25 "€2,596.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRS43CM3 Sairaanhoitaja Palvelinkärry Polymer Light Taupe
€3,988.50 / yksikkö