METRO FLNURSE sairaanhoitopalvelinkori H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZYB 24X117

METRO FLNURSE Hoitaja Palvelinkärry K 35-1/8 x L 32-1/4

Varastossa
Tuote: AB7ZYB Malli: FLNURSERistiviite: 24X117

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,596.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaanhoitajapalvelimen ostoskori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriVioletti
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä4
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus35.125 "
kokonaisleveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)89.22
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO SXRS43CM3 Sairaanhoitajapalvelinkärry Polymer Light Taupe | AE8NKN 6EJF4 SXRS43CM3polyuretaani4 kääntyvää(4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H24.875 "44.75 "23 "€3,988.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLNURSE Hoitaja Palvelinkärry K 35-1/8 x L 32-1/4
€2,596.97 / yksikkö