METRO SXRD76CM3 Säilytyskori Polymer Light Taupe | AE8NKH 6EJE9

METRO SXRD76CM3 Säilytyskärry Polymer Light Taupe

Tuote: AE8NKH Malli: SXRD76CM3Ristiviite: 6EJE9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,044.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen säilytyskori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTaupe
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä4 Säädettävä
Kokonaissyvyys27.875 "
Kokonaiskorkeus78 1 / 3 "
kokonaisleveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRD76CM3 Säilytyskärry Polymer Light Taupe
€6,044.06 / yksikkö