METRO SXRD72TU6 Korkea kaappipolymeerivalo Taupe | AE8NLY 6EJJ7

METRO SXRD72TU6 korkea kaappi, polymeerinen kevyt taupe

Varastossa
Tuote: AE8NLY Malli: SXRD72TU6Ristiviite: 6EJJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,261.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankintakaappi
Kaapin väriKevyt nauha
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriSlate Blue
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä5 Säädettävä
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus73 "
kokonaisleveys41.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.925
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO SXRS72TU2 Korkea kaappipolymeerivalo Taupe | AE8NLX 6EJJ6 SXRS72TU2(2) 3 "H, (3) 6" H, (1) 9 "H2 Säädettävä73 "21.25 "€4,765.95
METRO SXRD72TU2 Korkea kaappipolymeerivalo Taupe | AE8NLZ 6EJJ8 SXRD72TU2(4) 3 "H, (6) 6" H, (2) 9 "H,6 Säädettävä7341.25 "€9,451.58
METRO SXRD72TU3 Korkea kaappipolymeeri Ligth Taupe | AE8NMA 6EJJ9 SXRD72TU3(2) 3 "H, (3) 6" H, (1) 9 "H8 Säädettävä73 "41.25 "€7,376.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRD72TU6 korkea kaappi, polymeerinen kevyt taupe
€5,261.29 / yksikkö