METRO SXRD72SCATH1 -katetrin säilytyskaappi Polymeerivalo Taupe | AE8NMD 6EJK2

METRO SXRD72SCATH1 Katetrin säilytyskaappi Polymer Light Taupe

Varastossa
Tuote: AE8NMD Malli: SXRD72SCATH1Ristiviite: 6EJK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,896.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatetrin säilytyskaappi
Kaapin väriKevyt nauha
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTumma Taupe
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72.5 "
kokonaisleveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.215
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräHinta
METRO SXRD72SCATH2 -katetrin säilytyskaappi Polymeerivalo Taupe | AE8NME 6EJK3 SXRD72SCATH22 Säädettävä€9,404.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRD72SCATH1 Katetrin säilytyskaappi Polymer Light Taupe
€8,896.36 / yksikkö