Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO SXR595 sairaalaluokan 6 pistorasian kiinnike | AE8NLM 6EJH6

METRO SXR595 Hospital Grade Grade 6 -ulostuloliuska kiinnikkeellä

Varastossa
Tuote: AE8NLM Malli: SXR595Ristiviite: 6EJH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€533.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaalan luokan 6 ulostuloliuska
VäriValkoinen
Korkeus2.5 "
Pituus14 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys1.5 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)74.68
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysLeveysHinta
METRO MBA696 sairaalaluokan 6 pistorasianauha valkoinen AC8PBE 3CWD4 MBA6964.125 "8"4.125 "5.25 "5.25 "€414.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXR595 Hospital Grade Grade 6 -ulostuloliuska kiinnikkeellä
€533.49 / yksikkö