METRO SEC55VK3 Wire Security Cart Epoksipinnoite 53x28x68 | AB6AHP 20W728

METRO SEC55VK3 Wire Security Cart Epoksipinnoite 53x28x68

Varastossa
Tuote: AB6AHP Malli: SEC55VK3Ristiviite: 20W728

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,230.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoturvakori
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPolymeeri / polyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla
Pyörän leveys1.5 "
VäriVihreä
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMicrobanilla päällystetty vihreä epoksi
Kahva mukanaEi
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Verkkokoko2 "x 2"
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys28 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)173.99
Laivan pituus (cm)133.99
Laivan leveys (cm)69.22
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusRullamateriaaliPyörän tyyppiHyllyn leveysVäriSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
METRO MQSEC53LE Wire Security Cart epoksitakki 39x28x68 | AB6AGR 20W707 MQSEC53LE36 "Kromi / polyuretaani(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla24 "TaupeEpoksi päällystetty Microbanilla68.5 "39 "€3,319.90
METRO MQSEC53VE Langallinen turvakärry epoksitakki 41x28x68 | AB6AGT 20W708 MQSEC53VE36 "Polymeeri / polyuretaani(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla24 "TaupeEpoksi päällystetty Microbanilla68 "41 "€3,123.15
METRO MQSEC55DE Langallinen turvakärry epoksitakki 52x28x68 | AB6AGU 20W709 MQSEC55DE48 "Kromi / polyuretaani(4) Käännä24 "TaupeEpoksi päällystetty Microbanilla68 "52 "€3,502.35
METRO MQSEC55LE Wire-turvakärry epoksitakki 51x28x68 | AB6AGV 20W710 MQSEC55LE48 "Kromi / polyuretaani(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla24 "TaupeEpoksi päällystetty Microbanilla68.5 "51 "€4,060.44
METRO MQSEC56LE Wire Wire Cart Epoxy Coat 63x28x68 | AB6AGX 20W712 MQSEC56LE60 "Kromi / polyuretaani(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla24 "TaupeEpoksi päällystetty Microbanilla68.5 "63 "€4,364.52
METRO SEC53LK3 -langan turvakärry epoksitakki 39x28x69 | AB6AHE 20W719 SEC53LK336 "Kromi / polyuretaani(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla24 "VihreäMicrobanilla päällystetty vihreä epoksi69 "39 "€2,922.81
METRO SEC55LK3 -langan turvakärry epoksitakki 51x28x69 | AB6AHF 20W720 SEC55LK348 "Kromi / polyuretaani(4) Kääntyvä, (2) Lukitusjarruilla24 "VihreäMicrobanilla päällystetty vihreä epoksi69 "51 "€3,480.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SEC55VK3 Wire Security Cart Epoksipinnoite 53x28x68
€3,230.47 / yksikkö