METRO MX1830F Hylly Solid 18 x 30 tuuman Microban - 4 kpl pakkaus | AB8KYP 26C431

METRO MX1830F Hylly kiinteä 18 x 30 tuuman Microban - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8KYP Malli: MX1830FRistiviite: 26C431

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,140.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO MX1824F Teollinen hylly kiinteä 18 x 24 Microban | AB8KJE 25X075 MX1824F18 "24 "€321.73
METRO MX1830F Teollinen hylly kiinteä 18 x 30 Microban | AB8KJF 25X076 MX1830F18 "30 "€334.16
METRO MX1836F Teollinen hylly kiinteä 18 x 36 Microban | AB8KJG 25X077 MX1836F18 "36 "€317.52
METRO MX1842F Teollinen hylly kiinteä 18 x 42 Microban | AB8KJH 25X078 MX1842F18 "42 "€381.66
METRO MX1848F Teollinen hylly kiinteä 18 x 48 Microban | AB8KJJ 25X079 MX1848F18 "48 "€374.64
METRO MX1854F Teollinen hylly kiinteä 18 x 54 Microban | AB8KJK 25X080 MX1854F18 "54 "€453.47
METRO MX1860F Teollisuushylly Kiinteä 18 x 60 Microban | AB8KJL 25X081 MX1860F18 "60 "€476.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX1830F Hylly kiinteä 18 x 30 tuuman Microban - 4 kpl pakkaus
€1,140.88 / yksikkö