Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MEH18S pidennetty kahva 18 In Pituus x 1 Tuuma Leveys x 1 Tuuma K | AG6XGL 49K072

METRO MEH18S pidennetty kahva 18 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma korkea

Varastossa
Tuote: AG6XGL Malli: MEH18SRistiviite: 49K072

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu kahva
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
MateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)20.64
HS-koodi9403908041

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusHinta
METRO EH18NC Laajennettu kahva 18 tuuman pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus | AD6REZ 49K063 EH18NCkromikromi18 "€60.93
METRO EH14NC laajennettu kahva, pituus 14 x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XGB 49K062 EH14NCkromikromi14 "€50.24
METRO EH21NC Laajennettu kahva 21 tuuman pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XGC 49K064 EH21NCkromikromi21 "€62.55
METRO EH24NC Laajennettu kahva, pituus 24 x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XGD 49K065 EH24NCkromikromi24 "€62.55
METRO EH30NC Laajennettu kahva, pituus 30 x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XGE 49K066 EH30NCkromikromi30 "€78.19
METRO EH36NC Laajennettu kahva 36, ​​pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XGF 49K067 EH36NCkromikromi36 "€93.02
METRO EH14NS Laajennettu kahva, pituus 14 x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XGG 49K068 EH14NSRuostumaton teräsTyyppi 304 ruostumaton teräs14 "€161.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MEH18S pidennetty kahva 18 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma korkea
€146.45 / yksikkö