METRO HP2230PD Tavarateline 1500 Lb. Polyeteeni 30 W | AF4DUZ 8TJN7

METRO HP2230PD Dunnage Rack 1500 Lb. Polyeteeni 30W

Varastossa
Tuote: AF4DUZ Malli: HP2230PDRistiviite: 8TJN7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDunnage-teline
VäriHarmaa
Syvyys22 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus12 "
Kantavuus1500 lb
Materiaalipolyeteeni
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliLeveysHinta
METRO HP2230PDMB Tavarateline 1500 Lb. Antimicrb Pe 30 W | AA8ZZX 1BEY1 HP2230PDMB1500 lbPolyetyleeni mikrobilääkkeillä30 "€309.88
METRO HP2236PDMB Tavarateline 1500 Lb. Antimicrb Pe 36 W | AA8ZZY 1BEY2 HP2236PDMB1500 lbPolyetyleeni mikrobilääkkeillä36 "€309.88
METRO HP2248PDMB Tavarateline 3000 Lb. Antimicrb Pe 48 W | AA8ZZZ 1BEY3 HP2248PDMB3000 lbPolyetyleeni mikrobilääkkeillä48 "€337.06
METRO HP2260PDMB Tavarateline 3000 Lb. Antimicrb Pe 60 W | AA9AAA 1AVA4 HP2260PDMB3000 lbPolyetyleeni mikrobilääkkeillä60 "€371.81
METRO HP2248PD Tavarateline 3000 Lb. Polyeteeni 48 W | AF3RFY 8CGC7 HP2248PD3000 lbpolyeteeni48 "€315.20
METRO HP2260PD Tavarateline 3000 Lb. Polyeteeni 60 W | AF4DNU 8RRZ4 HP2260PD3000 lbpolyeteeni60 "€348.14
METRO HP2236PD Tavarateline 1500 Lb. Polyeteeni 36 W | AF4LQU 9AH85 HP2236PD1500 lbpolyeteeni36 "€293.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HP2230PD Dunnage Rack 1500 Lb. Polyeteeni 30W
€284.80 / yksikkö