METRO GS1848K3 Ritilähylly Teräs Vihreä 47-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF6CTZ 9WUM8

METRO GS1848K3 Ristilähylly Teräs Vihreä 47-1/4 x 18 x 7-3/4

Varastossa
Tuote: AF6CTZ Malli: GS1848K3Ristiviite: 9WUM8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikkohylly
VäriVihreä
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunMetroseal 3
Korkeus7.75 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti50 lb
Leveys47.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO GS1448K3 Ristikkohylly Teräs Vihreä 47-1 / 4 x 14 x 7-3 / 4 | AF3WXX 8DVG9 GS1448K314 "47.25 "€214.91
METRO GS1836K3 Ritilähylly Teräs Vihreä 35-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF4JWC 8YF09 GS1836K318 "35.25 "€192.26
METRO GS1830K3 Ristikkohylly Teräs Vihreä 29-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF4JWG 8YF42 GS1830K318 "29.25 "€175.81
METRO GS1436K3 Ristikkohylly Teräs Vihreä 35-1 / 4 x 14 x 7-3 / 4 | AF4ZKL 9RZV9 GS1436K314 "35.25 "€175.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO GS1848K3 Ristilähylly Teräs Vihreä 47-1/4 x 18 x 7-3/4
€240.58 / yksikkö