METRO FLCAST -valukärry H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZYA 24X116

METRO FLCAST valukärry K 45-1/4 x L 32-1/4

Varastossa
Tuote: AB7ZYA Malli: FLCASTRistiviite: 24X116

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,811.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValukärry
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriOranssi
MateriaaliPolymeeri
Jakajien lukumäärä15
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus69 15 / 16 "
kokonaisleveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)114.94
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLCAST valukärry K 45-1/4 x L 32-1/4
€6,811.25 / yksikkö