Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO CSM6-W hyllymerkintä 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus valkoinen | AE8YFM 6GJX0

METRO CSM6-W hyllymerkki 6 leveys x 1-1/4 tuuman korkeus valkoinen

Varastossa
Tuote: AE8YFM Malli: CSM6-WRistiviite: 6GJX0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllymerkki
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.25 "
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
METRO CSM6-B -hyllymerkintä 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus sininen | AE8YFH 6GJW6 CSM6-Bsininen€9.83
METRO CSM6-G hyllymerkintä 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus vihreä | AE8YFJ 6GJW7 CSM6-GVihreä€9.83
METRO CSM6-R hyllymerkintä 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus punainen | AE8YFK 6GJW8 CSM6-Rpunainen€9.83
METRO CSM6-T -hyllymerkki 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus ruskea | AE8YFL 6GJW9 CSM6-TRusketus€9.83
METRO CSM6-Y hyllymerkintä 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus keltainen | AE8YFN 6GJX1 CSM6-YKeltainen€9.83
METRO CSM6-GR Hyllymerkki 6 leveys x 1-1 / 4 tuuman korkeus harmaa | AE8YFP 6GJX2 CSM6-GRHarmaa€8.48
METRO CSM6-TX värihyllymerkki, Metro Super Erecta Pro, 6 tuuman kokonaisleveys | CT3BWB 60YV09 CSM6-TX-€7.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO CSM6-W hyllymerkki 6 leveys x 1-1/4 tuuman korkeus valkoinen
€9.83 / yksikkö