Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO A2424NC lankahylly 24x24 tuumaa kromattu | AB6PYT 22A328

METRO A2424NC lankahylly 24x24 tuumaa kromattu

Varastossa
Tuote: AB6PYT Malli: A2424NCRistiviite: 22A328

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiNopea kulman vapautus
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO A1424NC Lankahylly 14x24 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUA 21Z687 A1424NC800 lb14 "24 "€332.93
METRO A1430NC Lankahylly 14x30 tuuman kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUB 21Z688 A1430NC800 lb14 "30 "€346.51
METRO A1436NC Lankahylly 14x36 tuuman kromattu - Pakkaus 4 | AB6NUC 21Z689 A1436NC800 lb14 "36 "€346.51
METRO A1442NC Lankahylly 14x42 tuumaa kromattu - Pakkaus 4 | AB6NUD 21Z690 A1442NC800 lb14 "42 "€398.51
METRO A1448NC Lankahylly 14x48 tuuman kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUE 21Z691 A1448NC800 lb14 "48 "€398.51
METRO A1460NC -kaapelihylly 14x60-tuumainen kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUF 21Z692 A1460NC600 lb14 "60 "€464.87
METRO A1472NC Lankahylly 14x72 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUG 21Z693 A1472NC600 lb14 "72 "€526.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A2424NC lankahylly 24x24 tuumaa kromattu
€113.65 / yksikkö