METRO 63UPBL Hyllytanko 63-9 / 16 tuumaa H-teräspakkaus 4 | AB9QCL 2FI3

METRO 63UPBL hyllytolppa 63-9/16 tuumaa H teräspakkaus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AB9QCL Malli: 63UPBLRistiviite: 2ENK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriMusta
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus63 9 / 16 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliPostikorkeusHinta
METRO 54P Hyllystartteri H 54 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLK 22A708 54PHopeakromiTeräs54 "€94.32
METRO 54P Hyllypostilisäosa H 54 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLL 22A709 54PHopeakromiTeräs54 "€87.99
METRO 63P hyllypostin aloittaja H 63 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLM 22A710 63PHopeakromiTeräs63 "€94.50
METRO 63P Hyllypostilisäosa H 63 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLN 22A711 63PHopeakromiTeräs63 "€92.28
METRO 74P Hyllystartteri H 74 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLP 22A712 74PHopeakromiTeräs74 "€133.39
Tarjouspyyntö
METRO 74P Hyllypostilisäosa H 74 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLQ 22A713 74PHopeakromiTeräs74 "€117.26
Tarjouspyyntö
METRO 86P Hyllystartteri H 86 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLR 22A714 86PHopeakromiTeräs86 "€131.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 63UPBL hyllytolppa 63-9/16 tuumaa H teräspakkaus 4 kappaletta
€112.88 / yksikkö