Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 54UPQ lankahylly, teräs, 54 tuuman korkeus | AB6ALZ 20W818

METRO 54UPQ lankahylly, teräs, 54 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB6ALZ Malli: 54UPQRistiviite: 20W818

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtohyllyn pylväs
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Postikorkeus54 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliPostikorkeusHinta
METRO 13UP -lankahyllypylväs Teräs 13 tuuman korkeus | AB6AJD 20W752 13UPHopeakromiTeräs13 "€19.28
METRO 27UP Vaijerihyllyn pylväs 27 tuuman korkeus | AB6AJE 20W753 27UPHarmaakromiTeräs27 "€21.79
METRO 33UP Vaijerihyllyn pylväs 33 tuuman korkeus | AB6AJF 20W754 33UPHopeakromiTeräs33 "€20.34
METRO 54UP Vaijerihyllyn pylväs, 54 tuuman korkeus | AB6AJG 20W755 54UPkromikromiTeräs54 "€23.59
METRO 7UP lankahylly, teräs, 7 tuuman korkeus | AB6AJH 20W756 7UPHopeakromiTeräs7"€18.41
METRO 13UPBL Vaijerihyllyn pylväs, 13 tuuman korkeus | AB6AJJ 20W757 13 UPBLMustaMattaTeräs13 "€17.99
METRO 27UPBL Vaijerihyllyn pylväs 27 tuuman korkeudella | AB6AJK 20W758 27 UPBLMustaMattaTeräs27 "€22.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 54UPQ lankahylly, teräs, 54 tuuman korkeus
€32.41 / yksikkö