METRO 2448FS Kiinteä hylly 24x48 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUM 22A230

METRO 2448FS Kiinteä hylly 24x48 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB6PUM Malli: 2448FSRistiviite: 22A230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2448FG kiinteä hylly 24x48 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus AB6NNU 21Z588 2448FGSinkittyTeräs€627.78
METRO 2448FS Kiinteä hylly 24x48 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NPV 21Z613 2448FSLuonnollinenRuostumaton teräs€1,895.22
METRO 2448FG kiinteä hylly 24x48 tuuman sinkitty teräs | AB6PTL 22A206 2448FGSinkittyTeräs€204.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2448FS Kiinteä hylly 24x48 tuumaa ruostumatonta terästä
€449.32 / yksikkö