METRO 2448FS Kiinteä hylly 1-1/4K x 24L x 48 tuumaa PK5 | AA8ZZL 1BEW9

METRO 2448FS kiinteä hylly 1-1/4K x 24L x 48 tuumaa D PK5

Varastossa
Tuote: AA8ZZL Malli: 2448FSRistiviite: 1BEW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,369.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.54
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
METRO 2436FS Kiinteä hylly 1-1/4K x 24L x 36 tuumaa PK5 | AA8ZZK 1BEW8 2436FS800 lb36 "€1,839.11
METRO 2460FS Kiinteä hylly 1-1/4K x 24L x 60 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AA8ZZM 1BEX1 2460FS600 lb60 "€2,531.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2448FS kiinteä hylly 1-1/4K x 24L x 48 tuumaa D PK5
€2,369.06 / yksikkö