METRO 2148NK3 Lankahylly 21x48 tuuman vihreä epoksilakka | AB6PFT 21Z959

METRO 2148NK3 lankahylly 21x48 tuuman vihreä epoksipinnoite

Varastossa
Tuote: AB6PFT Malli: 2148NK3Ristiviite: 21Z959

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriVihreä
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO 1424NK3 14x24 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBH 21Z323 1424NK3800 lb14 "24 "€361.53
METRO 1430NK3 14x30 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBJ 21Z324 1430NK3800 lb14 "30 "€348.80
METRO 1436NK3 14x36 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBK 21Z325 1436NK3800 lb14 "36 "€348.80
METRO 1442NK3 14x42 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBL 21Z326 1442NK3800 lb14 "42 "€412.74
METRO 1448NK3 14x48 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBM 21Z327 1448NK3800 lb14 "48 "€399.75
METRO 1460NK3 14x60 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBN 21Z328 1460NK3600 lb14 "60 "€453.00
METRO 1472NK3 14x72 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBP 21Z329 1472NK3600 lb14 "72 "€524.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148NK3 lankahylly 21x48 tuuman vihreä epoksipinnoite
€166.66 / yksikkö