METRO 1436NK3 14x36 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBK 21Z325

METRO 1436NK3 lankahylly 14x36 tuumaa vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NBK Malli: 1436NK3Ristiviite: 21Z325

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriVihreä
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO 1424NK3 14x24 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBH 21Z323 1424NK3800 lb14 "24 "€361.53
METRO 1430NK3 14x30 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBJ 21Z324 1430NK3800 lb14 "30 "€348.80
METRO 1442NK3 14x42 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBL 21Z326 1442NK3800 lb14 "42 "€412.74
METRO 1448NK3 14x48 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBM 21Z327 1448NK3800 lb14 "48 "€399.75
METRO 1460NK3 14x60 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBN 21Z328 1460NK3600 lb14 "60 "€453.00
METRO 1472NK3 14x72 tuuman lankahylly vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBP 21Z329 1472NK3600 lb14 "72 "€524.48
Tarjouspyyntö
METRO 1824NK3 -kaapelihylly 18x24 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NBQ 21Z330 1824NK3800 lb18 "24 "€375.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1436NK3 lankahylly 14x36 tuumaa vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus
€348.80 / yksikkö