Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 2124N-DCH lankahylly 21 x 24 tuumaa Kupari Hammertone | AB6PNC 22A105

METRO 2124N-DCH lankahylly 21 x 24 tuumaa kuparivasara

Varastossa
Tuote: AB6PNC Malli: 2124N-DCHRistiviite: 22A105

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriKupari Hammertone
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.447
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO 1836NBL Lankahylly 1-1/8 K x 18 W x 36 Tuumaa D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 lbMusta18 "Ruostumaton teräs36 "€418.56
METRO 1848NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 48 Tuumaa D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 lbMusta18 "Teräs48 "€485.42
METRO 1860NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 60 Tuumaa D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 lbMusta18 "Teräs60 "€566.79
METRO 1872NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 72 Tuumaa D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 lbMusta18 "Teräs72 "€639.50
Tarjouspyyntö
METRO 2436NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 36 Tuumaa D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 lbMusta24 "Teräs36 "€514.49
METRO 2448NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 48 Tuumaa D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 lbMusta24 "Teräs48 "€630.75
METRO 2460NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 60 Tuumaa D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 lbMusta24 "Teräs60 "€664.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2124N-DCH lankahylly 21 x 24 tuumaa kuparivasara
€92.90 / yksikkö