Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 1836QBL lankahylly 18 x 36 musta epoksi | AB8KFD 25X005

METRO 1836QBL lankahylly 18 x 36 musta epoksi

Varastossa
Tuote: AB8KFD Malli: 1836QBLRistiviite: 25X005

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHyllypidike
Koko300 lb
VäriMusta
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO HDM1436QBR Vaijerihylly, matto 14x36 tuumaa, sinkki | AB8JXK 25W825 HDM1436QBR250 lbHopea14 "Kromaattisinkki36 "€94.43
METRO HDM1448QBR Vaijerihylly, matto, 14x48 tuumaa, sinkki AB8JXL 25W826 HDM1448QBR250 lbHopea14 "Kromaattisinkki48 "€106.24
METRO HDM1836QBR Vaijerihylly 18x36 tuuman sinkki | AB8JXM 25W827 HDM1836QBR250 lbHopea18 "Kromaattisinkki36 "€104.73
METRO HDM1848QBR Vaijerihylly 18x48 tuuman sinkki | AB8JXN 25W828 HDM1848QBR250 lbHopea18 "Kromaattisinkki48 "€121.70
METRO HDM2136QBR Vaijerihylly 21x36 tuuman sinkki | AB8JXP 25W829 HDM2136QBR250 lbHopea21 "Kromaattisinkki36 "€116.54
METRO HDM2148QBR Vaijerihylly, matto, 21x48 tuumaa, sinkki | AB8JXQ 25W830 HDM2148QBR250 lbHopea21 "Kromaattisinkki48 "€132.66
METRO HDM2436QBR Vaijerihylly 24x36 tuuman sinkki | AB8JXR 25W831 HDM2436QBR250 lbHopea24 "Kromaattisinkki36 "€123.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1836QBL lankahylly 18 x 36 musta epoksi
€82.92 / yksikkö