Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST204761 Pistorasiaruuvi, litteä, M8 x 1.25 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 10 pk | AE7JNE 5YMT7

METRIC BLUE UST204761 kantaruuvi, litteä, M8 x 1.25 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7JNE Malli: UST204761Ristiviite: 5YMT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.16mm
Pään korkeus4.4mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla60mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST204761 kantaruuvi, litteä, M8 x 1.25 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 10 pk
€11.72 /pakkaus