Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST194163 Litteä aluslevy, koko 15mm, seosteräs, 100pk | AF8EYX 25GW23

METRIC BLUE UST194163 litteä aluslevy, koko 15 mm, seosteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYX Malli: UST194163Ristiviite: 25GW23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Värisininen
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.15mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.28mm
Rockwellin kovuus200-300 HV
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm
TyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST194163 litteä aluslevy, koko 15 mm, seosteräs, 100 pk
€27.44 /pakkaus