Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184249 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M16 x 2 kierrekoko, 90 mm pituus, 5 pk | AE3AXF 5AHJ3

METRIC BLUE UST184249 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M16 x 2, pituus 90 mm, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3AXF Malli: UST184249Ristiviite: 5AHJ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
HalkaisijaM16
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus10mm
Head TypeHex
pään leveys24mm
Pituus pään alla90mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus38mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus45mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184249 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M16 x 2, pituus 90 mm, 5 pk
€22.54 /pakkaus