Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182832 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M10 Koko, 100Pk | AE7JPV 5YMX4

METRIC BLUE UST182832 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M10 Koko, 100Pk

Varastossa
Tuote: AE7JPV Malli: UST182832Ristiviite: 5YMX4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriMulti
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.5mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.17.5mm
Rockwellin kovuusHRC 44-51
Paksuus2.3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.150mm
TyyppiHi-kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182832 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M10 Koko, 100Pk
€20.59 /pakkaus