Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST181929 Hex Nut, M8 X 1.25 Thread Size, 13mm Width, 50Pk | AE7JPA 5YMV6

METRIC BLUE UST181929 kuusiomutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, 13 mm leveys, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE7JPA Malli: UST181929Ristiviite: 5YMV6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
LuokkaLuokan 10
Korkeus6.5mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
OmaisuusluokkaCL 10
Rockwellin kovuus26 ja 37
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST181929 kuusiomutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, 13 mm leveys, 50 pk
€14.00 /pakkaus