Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST181928 Pistorasiaruuvi, litteä, M6 x 1 kierrekoko, 20 tuuman pituus, 25 pk | AE7JMN 5YMR2

METRIC BLUE UST181928 kantaruuvi, litteä, M6 x 1 kierrekoko, 20 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JMN Malli: UST181928Ristiviite: 5YMR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.12mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla20mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST181928 kantaruuvi, litteä, M6 x 1 kierrekoko, 20 tuuman pituus, 25 pk
€7.04 /pakkaus