Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST180374 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 16 Inch Length, 25Pk | AE7JMX 5YMT0

METRIC BLUE UST180374 kantaruuvi, litteä, M8 x 1.25 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JMX Malli: UST180374Ristiviite: 5YMT0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.16mm
Pään korkeus4.4mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla16mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST180374 kantaruuvi, litteä, M8 x 1.25 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 25 pk
€11.87 /pakkaus