METALTECH M-MPP719 Yhden hengen rakennustelineet 87 tuuman pituus x 19 tuuman leveys | AF7AYZ 20TN22

METALTECH M-MPP719 Yhden hengen rakennustelineet 87 tuumaa pituus x 19 tuumaa leveys

Tuote: AF7AYZ Malli: M-MPP719Ristiviite: 20TN22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€334.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden hengen rakennustelineet
Korkeus4"
Pituus87 "
Kantavuus75 paunaa / neliömetriä
MateriaaliVaneri / teräs / alumiini
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7616995090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MPP719 Yhden hengen rakennustelineet 87 tuumaa pituus x 19 tuumaa leveys
€334.45 / yksikkö