METALTECH M-MC48120 Telineen kiinnike 2 tuuman pituinen teräs | AH8DEC 38HT72

METALTECH M-MC48120 Telinetuki, 2 tuumaa pitkä teräs

Tuote: AH8DEC Malli: M-MC48120Ristiviite: 38HT72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€61.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2551
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)334.01
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MC48120 Telinetuki, 2 tuumaa pitkä teräs
€61.75 / yksikkö