METALTECH I-ISEX4PPNCAS Jatkoteräs 1000 lb. | AH8DEM 38HT81

METALTECH I-ISEX4PPNCAS jatkoteräs 1000 lb.

Tuote: AH8DEM Malli: I-ISEX4PPNCASRistiviite: 38HT81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€504.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs, alumiini, puu
Kokonaissyvyys29.5 "
Kokonaiskorkeus3 '6 "
kokonaisleveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)211.79
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-ISEX4PPNCAS jatkoteräs 1000 lb.
€504.25 / yksikkö