METALPRO MP4510 12-tuumainen metallijarru 45 tonnin rautatyöntekijälle AB3MGD 1UC52

METALPRO MP4510 metallijarru 12 tuumaa 45 tonnin Ironworkerille

Varastossa
Tuote: AB3MGD Malli: MP4510Ristiviite: 1UC52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,573.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallijarru
Leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Leikkausleveys12 sisään.
Toiminto12 jarrulla 45 tonnin rautatyöntekijälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Voima (tonnia) (26)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP4510 metallijarru 12 tuumaa 45 tonnin Ironworkerille
€1,573.24 / yksikkö