Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALPRO MP4140 Lävistys- / suuttimet | AD3HMP 3ZJ48

METALPRO MP4140 Rei'itys/meistisarja

Varastossa
Tuote: AD3HMP Malli: MP4140Ristiviite: 3ZJ48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloittelija pyöreä rei'itys- / kuurisetti
MateriaaliLämpökäsitelty työkaluteräs
Koko1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lävistyksen koko (tuumaa) (1/32)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP4140 Rei'itys/meistisarja
€455.81 / yksikkö