Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ US6J3I Sulakepidike, 600V, 60A, luokka J, 3-napainen | AG8WUY

MERSEN FERRAZ US6J3I sulakepidike, 600V, 60A, luokka J, 3 napa

Varastossa
Tuote: AG8WUY Malli: US6J3I

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria60A
Rungon materiaaliPolyamidi
Nykyinen arvostelu60A
KehystyyppiUS6J
SulakeluokkaLuokka J
Korkeus3.5 "
Pituus4.8 "
Max. Sulakkeen luokitus60A
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC
Leveys4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.99

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valon merkkivalo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ US6J1I Sulakepidike, 600V, 60A, luokka J, 1 napa | AG8WUU US6J1I11.57 "€61.80
MERSEN FERRAZ US6JN Sulakepidike, 600V, 60A, luokka J, 1 napa | CH6CKR US3JN US6JN1 napaa1.57 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ US6J3I sulakepidike, 600V, 60A, luokka J, 3 napa
€125.22 / yksikkö