Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ TRS40R sulake, viive, 40 A, 600 V AC | AG8WRK

MERSEN FERRAZ TRS40R-sulake, viive, 40 A, 600 V AC

Varastossa
Tuote: AG8WRK Malli: TRS40R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Ampeeria40A
KehystyyppiTRS
Napojen lukumäärä1
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.69

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz TRS40R -sulake suojaa sähköpiirejä ja laitteita ylivirtaolosuhteilta, ja sitä käytetään paikoissa, joissa sähköjärjestelmissä on ylikuormitus- tai oikosulkuvaara.

Ominaisuudet:

  • Mersen Ferraz TRS40R -sulakkeessa on valinnainen solid-state SmartSpot palaneen sulakkeen ilmaisin ja aikaviivetoiminto, joka sopii erinomaisesti moottorin käynnistyksille ja muuntajan kytkentävirroille ilman tarpeettomia virtakatkoja.
  • Tämä sulake tarjoaa virtaa rajoittavia ominaisuuksia, minimoimalla huippuläpäisyvirran tasot laitteiden suojaamiseksi tuhoisilta ylivirroilta.
  • Se on varustettu hylkäystyylisellä suunnittelulla, joka varmistaa yhteensopivuuden käytettäessä suositeltujen sulakelohkojen kanssa, mikä vähentää virheellisten vaihtojen riskiä.
  • Tämä sulake on suunniteltu helposti luettavalla etiketillä, mikä helpottaa tuotemerkin nopeaa tunnistamista ja vaivatonta vaihtoa huollon aikana.
  • Siinä on metallikuvioitu päivämäärä ja luettelonumero, mikä parantaa jäljitettävyyttä ja pitkäaikaista tunnistamista laadunvalvontaa ja huollon seurantaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä aikaviivesulakkeen käytöstä on?

A. Aikaviivesulakkeet kestävät tilapäisiä ylivirtoja moottorin käynnistyksen aikana ja muuntajan kytkentävirtoja ilman laukaisua, mikä varmistaa laitteiden sujuvan toiminnan.

K. Mikä on SmartSpotin palaneen sulakkeen ilmaisin ja miten se toimii?

V. SmartSpot-ilmaisin antaa visuaalisen signaalin, kun sulake on palanut, mikä helpottaa viallisten piirien tunnistamista. Se toimii vaihtamalla väriä tai näyttämällä symbolia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ TRS110R Sulake, Aikaviive, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Sulake-€129.94
MERSEN FERRAZ TRS125R Aikaviivesulake, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Sulake9.63 "€105.13
MERSEN FERRAZ TRS12R sulake, viive, 12 A, 600 V AC | AG8WQY TRS12R12A--Sulake-€15.60
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Aikaviivesulake, 600V, 0.15A, luokka RK5, 1 napa | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Aikaviive sulake5"€16.72
MERSEN FERRAZ TRS150R Sulake, Aikaviive, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Sulake-€182.04
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Aikaviivesulake, 600V, 0.3A, luokka RK5, 1 napa | AG8WRB TRS3/10R0.3A0.3A0.81 "Aikaviive sulake5"€18.96
MERSEN FERRAZ TRS300R sulake, viive, 300 A, 600 V AC | AG8WRC TRS300R300A--Sulake-€216.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS40R-sulake, viive, 40 A, 600 V AC
€27.64 / yksikkö