Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ TRM1/10 Aikaviive Midget-sulake, 250V, 0.1A, 1 napa | AG8WPN

MERSEN FERRAZ TRM1/10 Time Delay Midget -sulake, 250 V, 0.1 A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8WPN Malli: TRM1/10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Ampeeria0.1A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu0.1A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiTRM
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite250V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräHinta
MERSEN FERRAZ TRM1 Sulake Trm 1 Amp 250vac 1p | AG8WPM TRM11A-Sulake€8.18
MERSEN FERRAZ TRM1/2 Time Delay Midget-sulake, 250V, 0.5A, 1-napainen | AG8WPP TRM1/20.5A0.5AAikaviive sulake€8.81
MERSEN FERRAZ TRM1/4 Time Delay Midget-sulake, 250V, 0.25A, 1-napainen | AG8WPQ TRM1/40.25A0.25AAikaviive sulake€9.09
MERSEN FERRAZ TRM10 Sulake, 250VAC, 10A, 1 napa | AG8WPR TRM1010A10ASulake€8.18
MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Time Delay Midget-sulake, 250V, 1.125A, 1-napainen | AG8WPT TRM1-1/81.125A1.125AAikaviive sulake€8.81
MERSEN FERRAZ TRM12 Sulake, 250VAC, 12A, 1 napa | AG8WPU TRM1212A-Sulake€8.18
MERSEN FERRAZ TRM1-4/10 Sulake Trm 1.4 A 250vac 1p | AG8WPV TRM1-4/101.4A-Sulake€8.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TRM1/10 Time Delay Midget -sulake, 250 V, 0.1 A, 1 napa
€8.81 / yksikkö