MERSEN FERRAZ Q229761 Sulake, 100A | CH6BBH NH2GG69V100-1

MERSEN FERRAZ Q229761 Sulake, 100A

Tuote: CH6BBH Malli: Q229761Ristiviite: NH2GG69V100-1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4266
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)15.39
Laivan leveys (cm)7.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ J229755 Sulake, 32A | CH4ZBV NH2GG69V32-1 J229755-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K229756 Sulake, 35A | CH4ZDY NH2GG69V35-1 K229756-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ L229757 Sulake, 40A | CH4ZGC NH2GG69V40-1 L229757-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M229758 Sulake, 50A | CH4ZKJ NH2GG69V50-1 M229758-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ N229759 Sulake, 63A | CH6ALJ NH2GG69V63-1 N229759-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ P229760 Sulake, 80A | CH6ATP NH2GG69V80-1 P229760-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ R229762 Sulake, 125A | CH6BDR NH2GG69V125-1 R229762-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ Q229761 Sulake, 100A