MERSEN FERRAZ MPDB67022 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 350A, 2-napainen, alumiini | CH4ZXR

MERSEN FERRAZ MPDB67022 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 350A, 2-napainen, alumiini

Tuote: CH4ZXR Malli: MPDB67022

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGFPC
Korkeus3.25 "
Pituus3.08 "
Napojen lukumäärä2 napaa
Leveys3.57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)13.41

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPituusMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
MERSEN FERRAZ MPDB67001 Jakolohko, Vakio, 600V, 310A, 1 napa | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG - 350 MCM1.85 "€65.01
MERSEN FERRAZ MPDB67002 Jakolohko, Vakio, 600V, 310A, 1 napa | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG - 350 MCM3.57 "€88.97
MERSEN FERRAZ MPDB67003 Jakolohko, Vakio, 600V, 310A, 1 napa | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG - 350 MCM5.28 "€121.14
MERSEN FERRAZ MPDB67491 Jakolohko, Vakio, 600V, 380A, 1 napa | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814-10 AWG1.85 "€101.30
MERSEN FERRAZ MPDB67492 Jakolohko, Vakio, 600V, 380A, 1 napa | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814-10 AWG3.57 "€127.12
MERSEN FERRAZ MPDB67493 Jakolohko, Vakio, 600V, 380A, 1 napa | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814-10 AWG5.28 "€193.20
MERSEN FERRAZ MPDB67511 Jakolohko, Vakio, 600V, 350A, 1 napa | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614-2 AWG1.85 "€68.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67022 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 350A, 2-napainen, alumiini