MERSEN FERRAZ MPDB66201 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 155A, 1 napainen, kupari | CH4ZTF

MERSEN FERRAZ MPDB66201 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 155A, 1-napainen, Kupari

Tuote: CH4ZTF Malli: MPDB66201

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGFPC
Korkeus3.25 "
Pituus3.08 "
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys1.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)13.41

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ MPDB66200 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 155A, Lisälaite, Kupari | CH4ZTE MPDB66200kyykäärme1.72 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66202 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 155A, 2-napainen, kupari | CH4ZTG MPDB662022 napaa3.57 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66203 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 155A, 3-napainen, kupari | CH4ZTH MPDB662033 napaa5.28 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66230 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 400A, Lisälaite, Kupari | CH4ZTJ MPDB66230kyykäärme1.72 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66231 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 400A, 1 napainen, kupari | CH4ZTK MPDB662311 napaa1.85 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66232 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 400A, 2-napainen, kupari | CH4ZTL MPDB662322 napaa3.57 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66260 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 400A, Lisälaite, Kupari | CH4ZTM MPDB66260kyykäärme1.72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB66201 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 155A, 1-napainen, Kupari