MERSEN FERRAZ J301032 Sulake, 450A

Tuote: CH4ZCQ Malli: J301032Ristiviite: A130UD71TTI450

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4882
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)8.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A300518 Sulake, 250A | CH4UFT PC71UD13C250TF A300518Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300610 Sulake, 250A | CH4UFW PC71UD13C250EF A300610Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300840 Sulake, 315A | CH4UGC PC71UD13C315PA A300840Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300519 Sulake, 315A | CH4WJC PC71UD13C315TF B300519Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300611 Sulake, 315A | CH4WJG PC71UD13C315EF B300611Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300749 Sulake, 160A | CH4WJM PC71UD13C160TF B300749Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B301025 Sulake, 160A | CH4WJN A130UD71TTI160 B301025Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ J301032 Sulake, 450A