MERSEN FERRAZ J226420 Modulaarinen sulakepidike | CH4ZBU US271I

MERSEN FERRAZ J226420 Modulaarinen sulakepidike

Tuote: CH4ZBU Malli: J226420Ristiviite: US271I

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9018
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ B227609 Sulakkeen pidike | CH4WHM US272M2IRING B227609-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G320005 Sulakepidike | CH4XNM US271 G320005-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H320006 Sulakkeen pidike | CH4YUK US272 H320006-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J320007 Modulaarinen sulakepidike | CH4ZCY US273 J320007-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M226423 Modulaarinen sulakepidike | CH4ZKH US273I M226423-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ R227600 Sulakkeen pidike | CH6BDQ US271MI R227600-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ T227602 Sulakkeen pidike | CH6CBQ US272M2I T227602-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ J226420 Modulaarinen sulakepidike