MERSEN FERRAZ HP10J100 Sulake, 1000 VDC, 100A, gPV-luokka | CH4YUR

MERSEN FERRAZ HP10J100 sulake, 1000 VDC, 100A, gPV-luokka

Tuote: CH4YUR Malli: HP10J100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu100A
Halkaisija1.63 "
Sulakeluokkaaurinkosähkö
Pituus5.75 "
AsennusKlipsi tai pultattu
NopeusgPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ HP10J100EI Sulake, 1000 VDC, 100A, gPV-luokka | CH4YUT HP10J100EI100A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10J125 Sulake, 1000 VDC, 125A, gPV-luokka | CH4YUU HP10J70 HP10J125125A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10J125EI Sulake, 1000 VDC, 125A, gPV-luokka | CH4YUV HP10J125EI125A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10J160 Sulake, 1000 VDC, 160A, gPV-luokka | CH4YUW HP10J80 HP10J160160A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10J160EI Sulake, 1000 VDC, 160A, gPV-luokka | CH4YUX HP10J160EI160A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10J200 Sulake, 1000 VDC, 200A, gPV-luokka | CH4YUY HP10J100 HP10J200200A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ HP10J200EI sulake, 1000 VDC, 200A, gPV-luokka | CH4YUZ HP10J200EI200A1.63 "5.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ HP10J100 sulake, 1000 VDC, 100A, gPV-luokka