MERSEN FERRAZ GW10 Pistokesulake, 125V, 10A, Nopeatoiminen, Ruuvikiinnitys Visuaalinen ilmaisin | CH4YRH

MERSEN FERRAZ GW10 pistokesulake, 125V, 10A, nopeatoiminen, ruuvikiinnitteinen näyttö

Tuote: CH4YRH Malli: GW10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija1.13 "
SulakeluokkaPistoke
Pituus1.29 "
AsennusRuuvi
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)5.87

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GW15 Pistokesulake, 125V, 15A, Nopeatoiminen, Ruuvikiinnitys Visuaalinen ilmaisin | CH4YRJ GW1515A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GW25 Pistokesulake, 125V, 25A, Nopeatoiminen, Ruuvikiinnitys Visuaalinen ilmaisin | CH4YRK GW2525A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GW3 Pistokesulake, 125V, 3A, nopeatoiminen, ruuvikiinnitteinen visuaalinen ilmaisin | CH4YRL GW33A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GW6 pistokesulake, 125V, 6A, nopeatoiminen, ruuvikiinnitteinen visuaalinen ilmaisin | CH4YRM GW66A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GW10 pistokesulake, 125V, 10A, nopeatoiminen, ruuvikiinnitteinen näyttö