MERSEN FERRAZ GP20 Pistokesulake, 125V, 20A, Nopeasti toimiva ruuvi, Kiinnitettävä visuaalinen ilmaisin | CH4YFD

MERSEN FERRAZ GP20 Pistokesulake, 125V, 20A, Nopeasti toimiva ruuvi, Kiinnitettävä näyttö

Tuote: CH4YFD Malli: GP20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija1.13 "
SulakeluokkaPistoke
Pituus1.29 "
AsennusRuuvi
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)5.87

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GP15 Pistokesulake, 125V, 15A, Nopeatoiminen ruuvi, Kiinnitettävä näyttö | CH4YFC GP1515A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GP25 Pistokesulake, 125V, 25A, Nopeatoiminen ruuvi, Kiinnitettävä näyttö | CH4YFE GP2525A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GP30 Pistokesulake, 125V, 30A, Nopeasti toimiva ruuvi, Kiinnitettävä visuaalinen ilmaisin | CH4YFF GP3030A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GP20 Pistokesulake, 125V, 20A, Nopeasti toimiva ruuvi, Kiinnitettävä näyttö