Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ AJT4N Aikaviivesulake, 600VAC, 4A, luokka J | CH4WEH

MERSEN FERRAZ AJT4N aikaviivesulake, 600VAC, 4A, luokka J

Varastossa
Tuote: CH4WEH Malli: AJT4N

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija0.81 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka J
Pituus2.25 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.05

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz AJT4N -aikaviivesulake on ihanteellinen suurien kytkentävirtojen hallintaan haarapiireissä, moottoreissa ja muuntajissa. Sen tarkka aikaviiveominaisuus tekee siitä välttämättömän herkkien sähkökomponenttien ja koneiden suojaamisessa järjestelmän luotettavuuden säilyttäen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lasikuiturunko, joka takaa kevyen ja erinomaisen mittavakauden ankarissa olosuhteissa.
  • Tässä viivesulakkeessa on korkealaatuinen piidioksiditäyteaine, joka takaa nopean valokaaren sammutuksen ja estää sähkökomponenttien vaurioitumisen.
  • Sen pieni jalanjälki lisää asennuksen joustavuutta ja on erityisen arvokasta tiukoissa ohjauspaneeleissa.
  • Tällä viivesulakkeella on ainutlaatuiset luokan J mitat, mikä estää vaihtovirheet varmistamalla yhteensopivuuden määrättyjen sähköjärjestelmien kanssa ja vähentämällä virheellisen sulakkeen vaihdon riskiä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistaa tämä aikaviivesulake?

V. Siinä on metallikuvioitu päivämäärä ja luettelonumero jäljitettävyyden ja pysyvän tunnistamisen varmistamiseksi.

K. Mikä on Mersen Ferraz AJT4N -aikaviivesulakkeen keskeytysluokitus?

V. Sen keskeytysluokitus on 300 kAIC.

K. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa hydrauliliitosta?

V. Harkitse aina sellaisia ​​tekijöitä, kuten sovitusmateriaalien yhteensopivuus, paine- ja lämpötilaluokitukset, kierretyyppi ja sovelluksen erityisvaatimukset varmistaaksesi oikean istuvuuden ja suorituskyvyn.

K. Mitkä huoltokäytännöt voivat pidentää hydrauliletkujen käyttöikää?

A. Tarkasta säännöllisesti letkut kulumisen, hankauksen tai vuotojen varalta. Vaihda vaurioituneet letkut viipymättä ja pidä ne oikein reititettyinä välttääksesi taipumisen ja liiallisen taipumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ AJT10 Aikaviivesulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8LRH AJT1010A10A0.81 "Sulake2.25 "Leikata€17.49
MERSEN FERRAZ AJT100 Aikaviivesulake, 600VAC, 100A, 1 napa | AG8LRJ AJT100100A100A1.06 "Sulake4.63 "Klipsi tai pultattu€58.65
MERSEN FERRAZ AJT1-1/2 Sulake Ajt 1.5 A 600vac 1p | AG8LRK AJT1-1 / 21.5A--Sulake--€13.93
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ AJT1-1/4 Sulake Ajt 1.25 A 600vac 1p | AG8LRL AJT1-1 / 41.25A--Sulake--€17.28
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ AJT110 Aikaviivesulake, 600VAC, 110A, 1 napa | AG8LRM AJT110110A110A1.62 "Sulake5.75 "Klipsi tai pultattu€105.13
MERSEN FERRAZ AJT12 Aikaviivesulake, 600VAC, 12A, 1 napa | AG8LRN AJT1212A12A0.81 "Sulake2.25 "Leikata€17.49
MERSEN FERRAZ AJT125 Aikaviivesulake, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8LRP AJT125125A125A1.62 "Sulake5.75 "Klipsi tai pultattu€105.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ AJT4N aikaviivesulake, 600VAC, 4A, luokka J
€35.70 / yksikkö