MERSEN FERRAZ AJT450N Aikaviivesulake, 600V, 450A, luokka J | CH4WEF

MERSEN FERRAZ AJT450N aikaviivesulake, 600V, 450A, luokka J

Tuote: CH4WEF Malli: AJT450N

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu450A
Halkaisija2.5 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka J
Pituus8"
AsennusKlipsi tai pultattu
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)6.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ AJT10 Aikaviivesulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8LRH AJT1010A10A0.81 "Sulake2.25 "Leikata€17.49
MERSEN FERRAZ AJT100 Aikaviivesulake, 600VAC, 100A, 1 napa | AG8LRJ AJT100100A100A1.06 "Sulake4.63 "Klipsi tai pultattu€58.65
MERSEN FERRAZ AJT1-1/2 Sulake Ajt 1.5 A 600vac 1p | AG8LRK AJT1-1 / 21.5A--Sulake--€13.93
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ AJT1-1/4 Sulake Ajt 1.25 A 600vac 1p | AG8LRL AJT1-1 / 41.25A--Sulake--€17.28
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ AJT110 Aikaviivesulake, 600VAC, 110A, 1 napa | AG8LRM AJT110110A110A1.62 "Sulake5.75 "Klipsi tai pultattu€105.13
MERSEN FERRAZ AJT12 Aikaviivesulake, 600VAC, 12A, 1 napa | AG8LRN AJT1212A12A0.81 "Sulake2.25 "Leikata€17.49
MERSEN FERRAZ AJT125 Aikaviivesulake, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8LRP AJT125125A125A1.62 "Sulake5.75 "Klipsi tai pultattu€105.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ AJT450N aikaviivesulake, 600V, 450A, luokka J