MERSEN FERRAZ ACK160 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 160A | CH4WAN

MERSEN FERRAZ ACK160 trukin sulake, 125VAC/VDC, 160A

Tuote: CH4WAN Malli: ACK160

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu160A
Halkaisija1.12 "
Pituus4.46 "
Asennuspultattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.82
Laivan pituus (cm)11.96
Laivan leveys (cm)2.84

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ ACK1 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 1A | CH4WAF ACK11A0.59 "3.07 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACK10 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 10A | CH4WAG ACK2 ACK1010A0.59 "3.07 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACK100 trukkien sulake, 125VAC/VDC, 100A | CH4WAH ACK100100A1.12 "4.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACK120 trukkien sulake, 125VAC/VDC, 120A | CH4WAJ ACK120120A1.12 "4.46 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACK140 trukkien sulake, 125VAC/VDC, 140A | CH4WAK ACK140140A1.12 "4.46 "€65.98
MERSEN FERRAZ ACK15 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 15A | CH4WAL ACK3 ACK1515A0.59 "3.07 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ ACK150 Trukkisulake, 125VAC/VDC, 150A | CH4WAM ACK150150A1.12 "4.46 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ACK160 trukin sulake, 125VAC/VDC, 160A