MERSEN FERRAZ A60C100-121 kondensaattorisulake, 600V, 100A | CH4VCX A60C15-121

MERSEN FERRAZ A60C100-121 kondensaattorisulake, 600V, 100A

Tuote: CH4VCX Malli: A60C100-121Ristiviite: A60C15-121

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu100A
Halkaisija1.22 "
Pituus3.82 "
AsennusSuora kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)10.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ A60C100-121TI kondensaattorisulake, 600V, 100A | CH4VCY A60C250-121 A60C100-121TI100A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60C10-121 kondensaattorisulake, 600V, 10A | CH4VCZ A60C10-12110A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60C125-121 kondensaattorisulake, 600V, 125A | CH4VDA A60C20-121 A60C125-121125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60C125-121TI kondensaattorisulake, 600V, 125A | CH4VDB A60C300-121 A60C125-121TI125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60C150-121 kondensaattorisulake, 600V, 150A | CH4VDC A60C25-121 A60C150-121150A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60C150-121TI kondensaattorisulake, 600V, 150A | CH4VDD A60C150-121TI150A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A60C15-121 kondensaattorisulake, 600V, 15A | CH4VDE A60C15-12115A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A60C100-121 kondensaattorisulake, 600V, 100A