MERSEN FERRAZ A430C18-15 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 18A, Tyyppi 15, Iskuri | CH4ULU

MERSEN FERRAZ A430C18-15 kondensaattorisulake, keskijännite, 4300 V 18 A, tyyppi 15, suojakytkin

Tuote: CH4ULU Malli: A430C18-15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus4300V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu18A
Halkaisija2"
Pituus9.5 "
AsennusSuora kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)27.46
Laivan pituus (cm)6.65
Laivan leveys (cm)6.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusHinta
MERSEN FERRAZ A430C100-15 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 100A, Tyyppi 15, Iskuri | CH4ULP A430C100-15100A9.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A430C100-70 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 100A, Tyyppi 70, Iskuri | CH4ULQ A430C100-70100A10 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A430C100-75 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 100A, Tyyppi 75, Iskuri | CH4ULR A430C100-75100A9.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A430C12-75 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 12A, Tyyppi 75, Iskuri | CH4ULT A430C12-7512A9.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A430C18-70 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 18A, Tyyppi 70, Iskuri | CH4ULV A430C18-7018A10 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A430C18-75 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 18A, Tyyppi 75, Iskuri | CH4ULW A430C18-7518A9.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A430C20-15 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 4300V 20A, Tyyppi 15, Iskuri | CH4ULX A430C20-1520A9.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A430C18-15 kondensaattorisulake, keskijännite, 4300 V 18 A, tyyppi 15, suojakytkin